ETELEC ITALIA SPA - ETLONEGEL GEL MONOCOMPONENTE ISOLANTE 300ML CARTUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 300 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033712908014
Codice prodotto
ETLONEGEL
Cod. produttore
ONEGEL
Produttore
ETL
Contenuto:
300 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Gel siliconico monocomponente riempitivo ed isolante in cartuccia Applicazioni - Riempimento di muffole e cassette di derivazione - Isolamento di connessioni elettriche 0,6/1 kV - Isolamento di schede e componenti elettronici - Indicato in caso di accesso dif cile alla cassetta e/o alla connessione - Indicato per impieghi in verticale o ad orizzonte rovesciato - Impiego nei settori civile, industriale, navale, aeronautico, automotive Caratteristiche - Gel siliconico monocomponente - Consistenza tixotropica - Colore azzurro trasparente - Inodore - Assenza di solventi - Cartuccia da 310 ml - Prodotto non pericoloso come da direttiva CE 67/548/ CEE o 1999/45/CE



