ETELEC ITALIA SPA - ETLTT240702 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X25-70 3 - TT240702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - no
Adatto ad uso esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione
Numero di fili - 1
Materiale isolante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686383
Codice prodotto
ETLTT240702
Cod. produttore
TT240702
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Termoretrazione
Numero di fili:
1
Materiale isolante:
Altro
Nominale tensione um:
24 kV
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Senza
Sezione nominale:
25...70 mm²
Tensione nominale U:
20 kV
Tensione nominale U0:
12 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altro
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
0
Diametro isolamento nucleo del cavo:
16.8...32.8 mm
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA