ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC25P CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 25W/M - HTC25P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Applicazione - Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 300 m
Potenza termica - 25 W/m
Confezione
1 M
EAN
8033712905754
Codice prodotto
ETLHTC25P
Cod. produttore
HTC25P
Produttore
ETL
Tipo di cavo:
A 2 fili
Applicazione:
Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
300 m
Potenza termica:
25 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
11.5 mm
Schermatura:
Intrecciato
Larghezza:
6.3 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Grigio
Potenza costante:
no
Autolimitante:
no
Screening del materiale:
Rame
Screening del trattamento superficiale:
Stagnato
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA