pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6802 GIUNTO GEL SHARK 6802 IP68 IN LINEA - SH6802

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 2.5...10 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 2.5...10 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712908861

Codice prodotto

ETLSH6802

Cod. produttore

SH6802

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

2.5...10 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

2.5...10 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

14...21 mm

Diametro del cavo di derivazione:

14...21 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

Giunto in gel testato e certificato IP68. Il grado di protezione IP certificato da Intertek garantisce nella condizione ordinaria di servizio un valore pari a 68. Protezione totale contro la polvere: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno e' totalmente protetto contro l'accesso a parti in tensione e contro la polvere. Protezione contro l'acqua: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno e' totalmente protetto contro l'accesso di acqua per immersioni permanenti fino a 10 metri di profondita'.