ETELEC ITALIA SPA - ETLFL5000 LUBRIFICANTE GEL POSA CAVI 5L - FL5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Imballaggio - Latta
Capacità - 5000 ml
Peso netto - 5000 g
Confezione
1 PZ
EAN
8052211710904
Codice prodotto
ETLFL5000
Cod. produttore
FL5000
Produttore
ETL
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Imballaggio:
Latta
Capacità:
5000 ml
Peso netto:
5000 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superficie bagnata:
sì
Solubile in acqua:
no
Adatto per acqua potabile:
no
Forma:
Gel


