Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 60 mm
Tipologia: Rivestimento sezione canale
Larghezza del canale da incasso per apparecchi: 110 mm
Colore: Rosso
Tipologia: Tipo italiano P30
Tipo di montaggio: Incassato
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Colore: Blu
Altezza: 60 mm
Larghezza: 25 mm
Colore: Verde
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Incassato
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm