pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECBRGU11060B GIUNTO BASE CANALI BR11060B - ECBRGU11060B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 110 mm

  • Adatto per profondità canale da installazione a parete - 60 mm

  • Tipologia - Rivestimento sezione canale

  • Forma - Simmetrico

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032793878575

Codice prodotto

ETNECBRGU11060B

Cod. produttore

ECBRGU11060B

Produttore

ETN

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

110 mm

Adatto per profondità canale da installazione a parete:

60 mm

Tipologia:

Rivestimento sezione canale

Forma:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Far scorrere (prima del montaggio)

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

GIUNTO LINEARE 110X60 BIANCO