Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero totale di gruppi: 1
Protezione: Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale: 32 A
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 19...20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4