ELETTROCANALI - ETNEC69181 PRESA MOBILE IP44 110V 3P+T 16A - EC69181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8033576770505
Codice prodotto
ETNEC69181
Cod. produttore
EC69181
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no