pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC692501D PRESA BASE DIRITTA IP44 220V 3P+T16 A - EC692501D

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954871381

Codice prodotto

ETNEC692501D

Cod. produttore

EC692501D

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

PRESA DA PARETE DIRITTA 220V 16A 3P+T IP44