Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Alluminio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Numero totale di gruppi: 1
Protezione: Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale: 80 A
Forma: Rettangolare
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Tipo italiano P11
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 100 mm
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A