pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC351C11 COPERCHIO RICAMBIO PER SCAT.INC. 520X290 - EC351C11

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Per diametro di scatola/cassetta - 0...0 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Coperchio a diaframma cieco

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676579945

Codice prodotto

ETNEC351C11

Cod. produttore

EC351C11

Produttore

ETN

Diametro:

0 mm

Per diametro di scatola/cassetta:

0...0 mm

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Coperchio a diaframma cieco

Per lunghezza scatola/cassetta:

290 mm

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

544 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per larghezza scatola/cassetta:

512 mm

Profondità:

6 mm

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Colore:

Bianco

Con viti:

sì

Piombabile:

no

Codice RAL (simile):

9001

COPER.520X295 PER CASS.INCASSO