pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK33306 SPINA BIANCA SALVASPAZIO ORIENTABILE 10A - ECK33306

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P11

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8033576775999

Codice prodotto

ETNECK33306

Cod. produttore

ECK33306

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P11

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina intermedia:

no

Contatto di protezione:

Tondo

SPINA MOBILE BIANCA 10A 2P+T