ELETTROCANALI - ETNECAH12060 CAN. ASOLATO HF120X60 LAMELLE 8/12/8 GRI - ECAH12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Senza alogeni - sì
Confezione
20 M
EAN
8032793873792
Codice prodotto
ETNECAH12060
Cod. produttore
ECAH12060
Produttore
ETN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Senza alogeni:
sì
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Materiale:
Altro
Distanza della fessura:
12 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
6340 mm²
Numero RAL:
7035


