Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 63 A
Colore: Nero
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 30.7 mm
Colore: Grigio
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Sovratensore: no
Colore: Grigio
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 17.9 mm
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67