pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC890056 MORSETTIERA ISOLATA 1X35 - 6X16 NERO - EC890056

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 1

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033576772127

Codice prodotto

ETNEC890056

Cod. produttore

EC890056

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Corrente nominale:

100 A

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

1

Con protezione dal contatto:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

6

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Larghezza:

73 mm

Profondità:

13 mm

Altezza:

27.5 mm

MORSETTIERE CON SUPPORTO 6X16 - NERO