pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK33604 PRESA BIANCA 16A 2P+T - ECK33604

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano Bipasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054382041207

Codice prodotto

ETNECK33604

Cod. produttore

ECK33604

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano Bipasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9010

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore di tensione:

no

Con bloccaggio rapido:

no

PRESA BIANCA 10/16A 2P+T