pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC692521D PRESA BASE DIRITTA IP44 220V 2P+T32 A - EC692521D

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954871435

Codice prodotto

ETNEC692521D

Cod. produttore

EC692521D

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

PRESA DA PARETE DIRITTA 220V 32A 2P+T IP44