Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Numero di parti superiori: 1
Profondità: 65 mm
Larghezza: 130 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP): IP20
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto