ELETTROCANALI - ETNECBRAE13065B ANGOLO EST. PER CANALE DIM. 130X65 BIANC - ECBRAE13065B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 65 mm
Numero di parti superiori - 1
Colore - Bianco
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Confezione
1 PZ
EAN
8053676578955
Codice prodotto
ETNECBRAE13065B
Cod. produttore
ECBRAE13065B
Produttore
ETN
Larghezza:
130 mm
Profondità:
65 mm
Numero di parti superiori:
1
Colore:
Bianco
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Angolo:
90...90 °
Senza alogeni:
no
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Qualità del materiale:
PVC
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9001
Film protettivo:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C