Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Lunghezza: 30 m
Collegamento 1: Spina CEE
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Colore: Blu
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Blu
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Blu
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Plastica
Profondità: 100 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 325 mm
Materiale: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4