ELETTROCANALI - ETNECA10080BL CAN. ASOLATO 100X80 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA10080BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Senza alogeni - no
Confezione
24 M
EAN
8056351665575
Codice prodotto
ETNECA10080BL
Cod. produttore
ECA10080BL
Produttore
ETN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Materiale:
PVC
Distanza della fessura:
12 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
7156 mm²
Numero RAL:
5012