ELETTROCANALI - ETNEC60072BE CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.72MOD.B - EC60072BE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 72
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
8054382041139
Codice prodotto
ETNEC60072BE
Cod. produttore
EC60072BE
Produttore
ETN
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
72
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
420 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
885 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
150 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
150 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9001
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Doppio