ELETTROCANALI - ETNEC625012R PORTELLA OBL RICAMBIO 2 DIM. - EC625012R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 325 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 430 mm
Adatto per armadi di profondità - 185 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8054382041061
Codice prodotto
ETNEC625012R
Cod. produttore
EC625012R
Produttore
ETN
Tipologia:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
325 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
430 mm
Adatto per armadi di profondità:
185 mm
Larghezza:
325 mm
Altezza:
430 mm
Profondità:
22 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


