pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69401 PRESA INCASSO IP44 24V 3P 16A - EC69401

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954871268

Codice prodotto

ETNEC69401

Cod. produttore

EC69401

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

20...25 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

4005

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

85 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Trattamento superficiale:

Non trattato

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

PRESA DA INCASSO DIRITTA 24V 16A 3P IP44