ELETTROCANALI - ETNECCP2540BL CANALE PORTACAVI DIM. 25X40 BLU - ECCP2540BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 40 mm
Colore - Altro
Numero di parti superiori - 1
Confezione
100 M
EAN
8056351666381
Codice prodotto
ETNECCP2540BL
Cod. produttore
ECCP2540BL
Produttore
ETN
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
40 mm
Colore:
Altro
Numero di parti superiori:
1
Parti superiori fornite:
sì
Simmetrico:
sì
Senza alogeni:
no
Larghezza parte superiore 1:
25 mm
Numero RAL:
5012
Qualità del materiale:
PVC
Resistenza agli urti:
IK07
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Forato
Forma rettangolare:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Trattamento antibatterico:
no
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Con connettore del canale:
no
Con fermacavo:
no
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Sezione utile:
760 mm²
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


