Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore Dahlander
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Resistenza: 100000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1
Temperatura di colore correlata: 5000...5000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 22 W
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: Altro
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Corrente nominale permanente Iu: 65 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 30...65 A
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2