Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 20 A
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Bianco
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 2
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A