pagina iniziale

EATON - EAO302805 BF-U-2S-5/120-100-E Q.INCASSO 5X24M P.CI - 302805

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238176836

Codice prodotto

EAO302805

Cod. produttore

302805

Produttore

EAO

Quadro di distribuzione sottile BF-U-2S-./..-100 da incasso/a parete cava con design a due componenti, composto da reggicavo a parete e subrack di montaggio, include porta; bianco RAL 9016; 24 unità di spazio per fila; 5 file; altezza 918 mm; larghezza 588 mm; profondità di montaggio 100 mm; include piastre frontali; guide DIN e morsetti di parallelo. Struttura reggicavo a parete saldata con aperture per l’ingresso cavi del setto sfondabile sopra/sotto; 4 fascette di fissaggio sui lati predisposte per ilmontaggio a parete o per il collegamento di due custodie affiancate. Un kit di montaggio per il fissaggio a parete cava è disponibile come accessorio. Terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio)

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON