Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 230...230 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 0.6...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 175 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 23 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V