pagina iniziale

EATON - EAO248438 ZP-ASA/24 BOB.LANCIO CORR. 12-60V(SCATTO - 248438

EATON
copiacopia
EATON - EAO248438 ZP-ASA/24 BOB.LANCIO CORR. 12-60V(SCATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Montaggio dell'apparecchio - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9007912228264

Codice prodotto

EAO248438

Cod. produttore

248438

Produttore

EAO

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Montaggio dell'apparecchio:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

24 V

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione di commutazione nominale:

0 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

15 A

Funzione:

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Sganciatore a lancio di corrente, fissaggio a scatto, intervallo di tensione 12-110 V AC / 12-60 V DC, frequenza di rete 50/60 hz, dimensione frontale standard 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 1-25 mm²

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON