EATON - EAOC10M25 C10M25 10X38, AM, 25A, 400VAC - C10M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
1 PZ
EAN
5027590058872
Codice prodotto
EAOC10M25
Cod. produttore
C10M25
Produttore
EAO
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.4 W


