pagina iniziale

EATON - EAO177571 FAZ6-D4/2 INT. MT 6KA 2P D 4A - 177571

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70.5 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081720316

Codice prodotto

EAO177571

Cod. produttore

177571

Produttore

EAO

Profondità di incasso:

70.5 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore protettore; 4A; 2p; curva caratteristica D; 6kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON