pagina iniziale

EATON - EAO168798 PKE-XTUCP-65 SGANCIATORE 30-65A PER PKE6 - 168798

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 30...65 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 65 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

82 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081652891

Codice prodotto

EAO168798

Cod. produttore

168798

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

30...65 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

65 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Unità di controllo elettronico per la protezione del sistema conforme a IEC 60947-2, montaggio senza utensili con dispositivo base PKE65, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (2, 1: 1), rilasci cortocircuiti regolabili

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON