EATON - EAO12310120109 EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M - 12310120109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Regolabile - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000005058530
Codice prodotto
EAO12310120109
Cod. produttore
12310120109
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Regolabile:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
110...277 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Senza
Angolo di emissione:
A raggio libero
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Adatto per potenza lampada:
22...22 W
Potenza totale:
22 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2750...2750 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
201 mm
Altezza/profondità:
115 mm
Lunghezza:
770 mm
Diametro esterno:
0 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
6
Sezione del conduttore:
6 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON