Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tensione nominale AC: 150 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): Altro
Tipologia: Adesivo
Su due lati: no
Significato del pittogramma: Via di fuga
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 630 A
Larghezza: 24 mm