pagina iniziale

EATON - EAOFWA-400B FWA-400B 150V 400A SEMI-COND FUSE - FWA-400B

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWA-400B FWA-400B 150V 400A SEMI-COND FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590020435

Codice prodotto

EAOFWA-400B

Cod. produttore

FWA-400B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

150 V

Corrente nominale:

400 A

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

35.2 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

50.75 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 150 V, DC 150 V, 25 x 68 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA, Accessori opzionali Blocchi fusibili serie BH

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON