EATON - EAO191005 C22-PVT-K02-P10 P.EM.38 SB.ROT.2NC 0,2M - 191005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione
Grado di protezione (IP) - Altro
Tipo di montaggio - Incasso
Diametro del foro - 22.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4015081912261
Codice prodotto
EAO191005
Cod. produttore
191005
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Grado di protezione (IP):
Altro
Tipo di montaggio:
Incasso
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Diametro della calotta:
38 mm
Con illuminazione:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13


