pagina iniziale

EATON - EAO119033 CU-BAND8X24X1-BK BANDELLA FLEX 8X24X1 - 119033

EATON
copiacopia
EATON - EAO119033 CU-BAND8X24X1-BK BANDELLA FLEX 8X24X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 630 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 24 mm

  • Spessore - 12 mm

  • Lamellato - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081171705

Codice prodotto

EAO119033

Cod. produttore

119033

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale:

630 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

24 mm

Spessore:

12 mm

Lamellato:

sì

Spessore delle lamelle:

1 mm

Numero di lamelle:

8

bandella in rame isolata, conduttore laminato E-Cu, zincato, Approvato UL fino a max. 600 V AC, materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C, dimensioni (numero di strati x larghezza x spessore)=8x24x1mm, colore nero, corrente nominale di esercizio Ie=630 A, auto-estinguente in conformità con la norma UL 94 V0, resistenza all’isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale di esercizio Ue=690 VAC

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON