Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 900 A
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 50...950 V
Tensione secondaria 1: 12...1000 V
Numero contatti di commutazione: 0
Funzione di commutazione: A distacco ritardato
Tempo di regolazione: 0.5...10 s
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 14 mm
Larghezza: 5 mm