EATON - EAO170M5811D 170M5811D FUSE 550A 690V AR DIN 2 HSDNH - 170M5811D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 550 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore combinato
Confezione
3 PZ
EAN
5027590252546
Codice prodotto
EAO170M5811D
Cod. produttore
170M5811D
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
550 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


