Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1000 A
Misura: 22×58 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...240 V
Programma 24 h: sì