pagina iniziale

EATON - EAO167383 TSDW1COMIN OROL. DIGIT. 7GG SLIM 1MOD. - 167383

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081639199

Codice prodotto

EAO167383

Cod. produttore

167383

Produttore

EAO

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

84

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

65.5 mm

Orologio interruttore digitale collegabile in serie con fissaggio rapido, schermo per interazione con l’operatore orientata al testo, larghezza 17,5 mm, 10 anni di autonomia e impostazione DST programmata, programma giornaliero e settimanale, terminali ainnesto duoFix, interfaccia OBELISK per programmazione PC, 56 posizioni di memoria con tempo di commutazione più breve 1 minuto, pulsante ora estiva/invernale, commutazione continua ON/OFF/AUTO, preselezione di commutazione, 1 canale, 1 contatto in scambio, 16 A/250 V~.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON