pagina iniziale

EATON - EAOFWP-100A22F FWP-100A22F 100AMP 700V AC 22 X 58MM FER - FWP-100A22F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590021456

Codice prodotto

EAOFWP-100A22F

Cod. produttore

FWP-100A22F

Produttore

EAO

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

1000 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

16.5 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, cilindrico, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, UL248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili CH221B

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON