Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro dell'apertura: 210 mm
Classe di precisione: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 1250 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 375 mm
Tipo di montaggio: A parete
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 1488 A
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice: no
Numero di poli: 4
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm