Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Elemento decorativo
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 480...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Tipologia: Fusibile in fibra di vetro
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 12
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 60 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 2.7 W