pagina iniziale

EATON - EAOFT3EC4ICGSIP FLEXITECH EC 30M CG-S IP65 - FT3EC4ICGSIP

EATON
copiacopia
EATON - EAOFT3EC4ICGSIP FLEXITECH EC 30M CG-S IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Potenza totale - 2.7 W

  • Con pittogramma - sì

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191813765

Codice prodotto

EAOFT3EC4ICGSIP

Cod. produttore

FT3EC4ICGSIP

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Potenza totale:

2.7 W

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Resistenza agli urti:

IK07

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ampiezza di riconoscimento:

30 m

Lunghezza:

325 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

200 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

50 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Numero di teste lampada:

2

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.47

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton FlexiTech, Segnaletica per le vie di esodo bifacciale, soffitto, 30 m, 4 pittogrammi (DRLU), CG-S, IP65

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON