EATON - EAOFWP-4A14F FWP-4A14F 700V 4AMP S/COND FERRULE 14.3 - FWP-4A14F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590021692
Codice prodotto
EAOFWP-4A14F
Cod. produttore
FWP-4A14F
Produttore
EAO
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


