Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
- copia
- copia
Intervallo di misura corrente: 0.3...15 A
Sovracorrente monofase possibile: sì
Sottocorrente monofase possibile: sì
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Senza
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Altezza: 250 mm
Profondità: 65 mm
Larghezza: 188 mm
Altezza: 375 mm
Profondità: 140 mm
Larghezza: 375 mm