EATON - EAO197536 M22-PVT30 SMALL E-STOP D.22 ROT. - 197536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081942817
Codice prodotto
EAO197536
Cod. produttore
197536
Produttore
EAO
Pulsante arresto/interruzione d'emergenza, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: A fungo, Diametro: 30 mm, Illuminazione: Npn luminoso, funzione di sblocco mediante rotazione, Descrizione: A prova di manomissione secondo la normativa ISO 13850/EN 418, Colore attuatore a fungo: Rosso, Colore base: giallo, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Istruzioni: Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, Direttiva macchine 2006/42/CE
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


